Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028654
Cod. Produttore
0028654
Cod. EAN
4044774897363

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 0,14 mm²
  • Numero fili: 10
  • Conduttori: rame alta qualità
  • Resistenza: elevata
  • Flessibilità: adatta uso industriale
  • Connessione: stabile e duratura
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Serie: UNITRONIC FD P PLUS
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD P PLUS è caratterizzato da dieci fili conduttori in rame di alta qualità, con sezione di 0,14 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni industriali che richiedono flessibilità e resistenza. Questo prodotto si distingue per la sua costruzione robusta e la capacità di mantenere la continuità del segnale anche in ambienti impegnativi, rappresentando una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

60 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

10

diametro esterno circa

6,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

30,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

30,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

18,3 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10X0,14Mmâ² Unitronic Fd P Plus A