Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028015
Cod. Produttore
0028015
Cod. EAN
4044773044317

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 10x0,14 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Installazione: facile
  • Applicazioni: varie elettriche
  • Durata: affidabile
  • Serie: UNITRONIC 100
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC 100 10X0,14, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata. La sua struttura a 10 conduttori da 0,14 mm offre flessibilità e facilità di installazione, rendendolo perfetto per una varietà di utilizzi elettrici. Scegli l'UNITRONIC per le tue esigenze elettriche e goditi la sicurezza e l'efficienza.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

41 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

10

diametro esterno circa

5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 10X0,14Mmâ² Unitronic 100