Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028015/100
Cod. Produttore
0028015/100
Cod. EAN
4044774706337

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC 100
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione cavi: 10 x 0,14 mm²
  • Materiale: resistente e durevole
  • Struttura: compatta e versatile
  • Applicazioni: elettriche multiple
  • Affidabilità: alta conduzione elettrica
  • Design: robusto e efficiente
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC 100 10X0,14, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione elettrica affidabile e duratura. La sua struttura compatta e versatile lo rende ideale per molte applicazioni elettriche. Con un design pensato per resistere alle sfide quotidiane, UNITRONIC 100 rappresenta una scelta sicura per i tuoi progetti elettrici. Scegli un cavo che unisce efficienza e robustezza.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

41 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

10

diametro esterno circa

5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 10X0,14Mmâ² Unitronic 100