Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036918
Cod. Produttore
0036918
Cod. EAN
4044776481850

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO FD 798CP 10x0,14+4x0,5
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO FD 798CP è progettato per applicazioni elettriche di precisione, caratterizzato da una struttura composta da 10 conduttori da 0,14 mm² e 4 conduttori da 0,5 mm². I conduttori sono realizzati con materiali di alta qualità e presentano una superficie specifica studiata per garantire affidabilità e performance elevate. Questo cavo è ideale per impieghi che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando una trasmissione efficiente del segnale e una lunga durata anche in ambienti industriali complessi.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

60,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 10X0,14+4X0,5Mmâ² Olflex Servo Fd 798Cp