Prodotti /

Cod. Rexel
7P630315
Cod. Produttore
630315
Cod. EAN
4046548002096

Informazioni di prodotto

Cavo di collegamento schermato ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al connettore femmina assiale M12 codificato A
  • Risparmio di tempo con cavo già terminato di 10 metri
  • Materiale PUR resistente e flessibile per ambienti industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Schermatura che garantisce protezione dalle interferenze elettromagnetiche
  • Affidabilità e durata nel tempo del collegamento
Cavo schermato di alta qualità lungo 10 metri, progettato per garantire una trasmissione affidabile del segnale tra ricevitori e connettori. Il rivestimento protettivo assicura una schermatura efficace contro interferenze elettromagnetiche, migliorando la stabilità e la qualità della connessione. Ideale per installazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza, questo cavo combina funzionalità e durata in un prodotto versatile e performante. Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

10 m

schermato

grado di protezione (IP)

IP67

corrente nominale In

2 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento schermato 10m 8 poli connettore femmina M12 codificato A PUR giallo RAL1003