Prodotti /

Cod. Rexel
7P630305
Cod. Produttore
630305
Cod. EAN
4046548002188

Informazioni di prodotto

Cavo di collegamento schermato, progettato per garantire un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al connettore femmina assiale M12 codificato A
  • Risparmio di tempo con il cavo preassemblato di 10 metri
  • Materiale PUR resistente per una lunga durata anche in ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata schermatura per ridurre interferenze elettromagnetiche
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso grazie alla qualità del cavo
Cavo elettrico schermato di colore giallo, lungo 10 metri, dotato di connettori assemblati per garantire una connessione affidabile e sicura. Ideale per applicazioni che richiedono protezione dalle interferenze elettromagnetiche, questo cavo assicura prestazioni elevate e durata nel tempo. La schermatura integrata migliora la qualità del segnale, rendendolo adatto all’uso in impianti elettrici e sistemi di automazione industriale. Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

10 m

schermato

grado di protezione (IP)

IP67

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento schermato 4 poli connettore femmina M12 codificato A 10m PUR giallo RAL1003