Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312210
Cod. Produttore
1312210
Cod. EAN
4044773084184

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 400 P
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 10 G1 mm²
  • Materiale isolante: PVC resistente
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Elevata durata
  • Flessibilità: Design compatto
  • Conformità: Norme di sicurezza
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P 10G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in molteplici applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza eccezionale e una conduzione elettrica efficiente. La sua versatilità lo rende ideale per utilizzi industriali e commerciali, mentre il design compatto facilita l'installazione. Con OLFLEX CLASSIC 400 P 10G1, puoi contare su un prodotto che soddisfa le tue esigenze di elettricità.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

171 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

10

diametro esterno circa

10,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

127,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10G1Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando