Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119210/500
Cod. Produttore
1119210/500
Cod. EAN
4044774551623

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 10 mm²
  • Numero conduttori: 10G1
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione: Contro agenti ambientali
  • Applicazioni: Industriali
  • Installazione: Spazi ristretti
  • Materiali: Premium
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Con un conduttore di 10 mm², questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Realizzato con materiali premium, offre una protezione ottimale contro le influenze ambientali. Il suo design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendolo perfetto per una varietà di utilizzi industriali. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 per una connessione sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

180 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

10

diametro esterno circa

10,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10G1Mmâ² Olflex Classic 110