Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119210
Cod. Produttore
1119210
Cod. EAN
4044773066456

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 300/500V
  • Temperatura esercizio: -40°C/+80°C
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro
  • Resistenza olio: secondo EN 50290-2-22
  • Grado di infiammabilità: IEC 60332-1-2
  • Conduttori: rame nudo flessibile
  • Guaina esterna: PVC TM2 grigio argento
  • Serie: ÖLFLEX CLASSIC 110

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 10G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre una conduzione elettrica affidabile e duratura. La sua struttura robusta garantisce prestazioni eccellenti anche in ambienti difficili. OLFLEX CLASSIC 110 è ideale per l'uso in macchinari e impianti elettrici, assicurando sicurezza e efficienza. Scegli questo cavo per le tue esigenze elettriche e sperimenta un prodotto di eccellenza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

180 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

10

diametro esterno circa

10,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10G1Mmâ² Olflex Classic 110