Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119210/100
Cod. Produttore
1119210/100
Cod. EAN
4044774551593

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 10G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con un conduttore di 10 mm², questo cavo è ideale per applicazioni industriali e residenziali. Realizzato con materiali durevoli, offre resistenza e flessibilità, rendendolo perfetto per installazioni in ambienti difficili. La sua costruzione assicura una trasmissione di energia efficiente, contribuendo a un funzionamento sicuro e continuo. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 per un'eccellente soluzione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

180 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

10

diametro esterno circa

10,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10G1Mmâ² Olflex Classic 110