Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119210/50
Cod. Produttore
1119210/50
Cod. EAN
4044774551586

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione cavo: 10 G1 mm²
  • Numero conduttori: 10
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione: Contro interferenze
  • Installazione: Facile
  • Durata: Lunga
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 10G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre una protezione eccellente contro le interferenze e un'elevata flessibilità. Il design avanzato assicura una facile installazione e una lunga durata nel tempo. Scegli l'OLFLEX CLASSIC 110 10G1 per un'ottima soluzione elettrica che soddisfa le tue esigenze.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

180 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

10

diametro esterno circa

10,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10G1Mmâ² Olflex Classic 110