Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010049
Cod. Produttore
0010049
Cod. EAN
4044773009439

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione cavo: 10G1
  • Serie: CLASSIC 100
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: industriale/commerciale
  • Resistenza: all'usura
  • Protezione: contro interferenze
  • Durata: elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 10G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta offre resistenza all'usura e una protezione eccellente contro le interferenze. OLFLEX CLASSIC 100 10G1 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

180 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

10

diametro esterno circa

10,2 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

153 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10G1Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V