Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0041045/50
Cod. Produttore
0041045/50
Cod. EAN
4044774663920

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 10 x 1,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CRANE F
  • Applicazioni: Industriale
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Resistenza: Meccanica elevata
  • Uso: Trasmissione energia
  • Serie: CRANE F
  • Durata: Elevata nel tempo
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE F con 10 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle applicazioni industriali. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una superficie ottimale per una migliore conducibilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per l'uso in ambienti che richiedono una trasmissione efficiente dell'energia elettrica e una resistenza superiore alle sollecitazioni meccaniche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

520 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

10

larghezza della linea circa

40 mm

altezza della linea circa

6,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10G1,5Mmâ² Olflex Crane F