Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123118/100
Cod. Produttore
1123118/100
Cod. EAN
4044774597379

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H 10G1,5
  • Sezione fili: 1,5 mm²
  • Numero fili: 10
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 130
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Affidabilità: Professionale
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 130 con 10 fili da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, conforme agli standard di classe specifici, e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una conduzione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, offrendo una soluzione sicura e duratura per impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

250 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

10

diametro esterno circa

11,8 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

177 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10G1,5Mmâ² Olflex Classic 130 H