Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123118
Cod. Produttore
1123118
Cod. EAN
4044773764758

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 130 V
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 10
  • Materiale isolante: alta qualità
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Protezione: robusta e duratura
  • Conduzione: eccellente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 130 H 10G1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione eccellente e una protezione duratura. La sua versatilità lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando sicurezza e efficienza. Con un design robusto e una costruzione ottimale, OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

250 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

10

diametro esterno circa

11,8 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

177 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10G1,5Mmâ² Olflex Classic 130 H