Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119310
Cod. Produttore
1119310
Cod. EAN
4044773065107

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 10
  • Tipo cavo: Multipolare
  • Isolamento: PVC resistente
  • Utilizzo: Impianti industriali
  • Protezione: Contro agenti atmosferici
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 10G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo un'eccellente protezione contro le condizioni ambientali avverse. La sua versatilità lo rende ideale per l'uso in impianti industriali e commerciali. Con un design che facilita l'installazione, OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel cablaggio.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

243 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

10

diametro esterno circa

11,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

116 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Comando