Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119310/50
Cod. Produttore
1119310/50
Cod. EAN
4044774552705

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 10
  • Materiale guaina: PVC resistente
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Certificazioni: CE conforme
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 10G1,5, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni superiori in diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una grande flessibilità. Questo cavo è ideale per utilizzi industriali e commerciali, grazie alla sua robustezza e affidabilità. La sua versatilità lo rende perfetto per ambienti impegnativi, assicurando sempre una connessione sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

243 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

10

diametro esterno circa

11,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

116 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10G1,5Mmâ² Olflex Classic 110