Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312110
Cod. Produttore
1312110
Cod. EAN
4044773084511

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 400 P
  • Fili: 10G
  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Conduttore: multifiilare
  • Alta qualità conduttore
  • Flessibilità elevata
  • Adatto a impianti elettrici
  • Resistente nel tempo
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 400 P con 10 fili da 0,75 mm² è caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La struttura multifiilare garantisce flessibilità e facilità di installazione, rendendo questo prodotto adatto a impianti elettrici industriali e civili. La combinazione di materiali selezionati assicura una buona conduttività e resistenza nel tempo, offrendo prestazioni ottimali in diverse condizioni operative.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

142 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

10

diametro esterno circa

9,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10G0,75Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando