Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123046/100
Cod. Produttore
1123046/100
Cod. EAN
4044774596044

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 130 H
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 10 x 0,75 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Costruzione: robusta e resistente
  • Durata: lunga
  • Installazione: facile e sicura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 130 H 10G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, mentre il design innovativo facilita l'installazione. Scegli OLFLEX CLASSIC per un collegamento sicuro e efficiente.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

149 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

10

diametro esterno circa

9,8 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

147 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10G0,75Mmâ² Olflex Classic 130 H