Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119110/50
Cod. Produttore
1119110/50
Cod. EAN
4044774550510

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 10G0,75
Descrizione del produttore: OLFLEX CLASSIC 110 è un cavo elettrico caratterizzato da dieci conduttori di classe specifica, realizzati con materiale di alta qualità e superficie trattata per garantire affidabilità e durata. Ogni conduttore ha una sezione di 0,75 mm², ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Questo cavo è progettato per offrire prestazioni costanti e sicurezza nelle installazioni elettriche, rendendolo una scelta efficiente per la distribuzione di corrente in ambienti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

150 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

10

diametro esterno circa

9,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

96 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10G0,75Mmâ² Olflex Classic 110