Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119110/100
Cod. Produttore
1119110/100
Cod. EAN
4044774550527

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 10 x 0,75 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Flessibilità: elevata
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Resistenza: elevata
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Sicurezza: garantita
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 10 conduttori da 0,75 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e performance nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per una migliore conducibilità. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

150 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

10

diametro esterno circa

9,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

96 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10G0,75Mmâ² Olflex Classic 110