Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021890/100
Cod. Produttore
0021890/100
Cod. EAN
4044774582153

Informazioni di prodotto

  • Serie: ROBUST 210
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 10G
  • Resistenza usura: Alta
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Protezione meccanica: Eccellente
  • Materiali: Robusti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 210 10G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a condizioni ambientali difficili. Realizzato con materiali robusti, questo cavo offre una protezione eccellente contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Scegli OLFLEX ROBUST per un cablaggio sicuro e duraturo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

92 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

10

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

132 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10G0,5Mmâ² Olflex Robust 210