Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021890
Cod. Produttore
0021890
Cod. EAN
4044773505603

Informazioni di prodotto

  • Serie: ROBUST 210
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 10 x 0,5 mm²
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Resistenza chimica: Alta
  • Uso: Industriale
  • Isolamento: Materiale di qualità
  • Flessibilità: Buona
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 210 10G0,5, un cavo elettrico progettato per resistere a condizioni di lavoro difficili. Questo cavo si distingue per la sua robustezza e la capacità di garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, OLFLEX ROBUST 210 offre un'ottima resistenza meccanica e chimica, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua versatilità e affidabilità lo rendono una scelta eccellente per chi cerca un cavo durevole e performante.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

92 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

10

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

132 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10G0,5Mmâ² Olflex Robust 210