Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312010
Cod. Produttore
1312010
Cod. EAN
4044773084764

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero conduttori: 10
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Flessibilità: Elevata
  • Uso: Industriale/commerciale
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Installazione: Facile e versatile
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 400 P 10G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, assicurando resistenza e affidabilità nel tempo. La sua costruzione offre una flessibilità superiore, facilitando l'installazione in vari ambienti. Con un design elegante e funzionale, l'OLFLEX CLASSIC 400 P 10G0,5 è ideale per applicazioni industriali e commerciali, rappresentando una scelta eccellente per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

109 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

10

diametro esterno circa

8,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

107,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10G0,5Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando