Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119010
Cod. Produttore
1119010
Cod. EAN
4044773069228

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 10G
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e rapida
  • Durata: Lunga nel tempo
  • Serie: CLASSIC 110
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 10G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo resistenza e affidabilità. La sua struttura consente un'installazione semplice e una lunga durata nel tempo. Con una sezione di 0,5 mm, OLFLEX CLASSIC 110 è ideale per collegamenti elettrici in ambienti industriali e commerciali, assicurando sempre un'ottima conducibilità.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

116 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

10

diametro esterno circa

8,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

86 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10G0,5Mmâ² Olflex Classic 110