Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119010/200
Cod. Produttore
1119010/200
Cod. EAN
4044774549705

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 10G0,5
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 10G0,5 è un materiale elettrico di alta qualità caratterizzato da un conduttore composto da 10 fili, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione elettrica. La superficie del conduttore è progettata per garantire una buona conducibilità e resistenza nel tempo, mentre la sua struttura assicura flessibilità e facilità di installazione in impianti elettrici. Questo cavo è adatto per utilizzi industriali e civili, offrendo prestazioni costanti e durature.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

116 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

10

diametro esterno circa

8,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

86 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10G0,5Mmâ² Olflex Classic 110