Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010007/100
Cod. Produttore
0010007/100
Cod. EAN
4044774532394

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione cavi: 10G0,5
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Durata: Elevata
  • Trasmissione: Sicura
  • Materiali: Resistenti
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 10G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima flessibilità e durata nel tempo. La sua struttura è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, assicurando una trasmissione sicura dell'energia elettrica. Con un design che combina funzionalità e affidabilità, OLFLEX CLASSIC 100 è la scelta perfetta per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

116 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

10

diametro esterno circa

8,6 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

129 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10G0,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V