Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010007
Cod. Produttore
0010007
Cod. EAN
4044773009903

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 10G0,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 10G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, offre una grande flessibilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicurando un'ottima conduzione elettrica. La sua costruzione robusta lo rende perfetto per ambienti impegnativi, mantenendo sempre la massima sicurezza. Scegli OLFLEX CLASSIC per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

116 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

10

diametro esterno circa

8,6 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

129 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10G0,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V