Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119300/100
Cod. Produttore
1119300/100
Cod. EAN
4044774552262

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 100G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e durata nel tempo. Con una costruzione robusta, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e residenziali. La sua flessibilità e resistenza lo rendono perfetto per l'uso in ambienti difficili. Disponibile nel formato 100G1, il cavo OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e qualità nei materiali elettrici. Scegli la sicurezza e l'efficienza con questo prodotto di alta gamma.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1560 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

100

diametro esterno circa

28,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

283 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

113,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 100G1Mmâ² Olflex Classic 110