Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119200/100
Cod. Produttore
1119200/100
Cod. EAN
4044774551159

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Conduttore: 100 fili sottili
  • Sezione: 0,75 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Durata: resistente nel tempo
  • Gestione: facile posa
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 100G0,75 è caratterizzato da un conduttore di alta qualità, composto da 100 fili sottili che garantiscono flessibilità e affidabilità nella trasmissione elettrica. Il materiale e la superficie del conduttore sono progettati per assicurare ottime prestazioni e durata nel tempo, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e resistenza. Questo cavo è adatto per installazioni che necessitano di un conduttore robusto e performante, mantenendo al contempo facilità di posa e gestione.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1271 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

100

diametro esterno circa

26,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

264 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

105,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 100G0,75Mmâ² Olflex Classic 110