Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119100/100
Cod. Produttore
1119100/100
Cod. EAN
4044774550213

Informazioni di prodotto

  • Tipo: cavo elettrico
  • Sezione: 100G0,5 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Materiale: alta qualità
  • Resistenza: elevata
  • Applicazioni: molteplici
  • Installazione: sicura e duratura
  • Colore: distintivo
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 100G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo fa parte della rinomata famiglia OLFLEX, conosciuta per la sua affidabilità e resistenza. Realizzato con materiali di prima scelta, offre una colorazione distintiva e una robustezza che lo rende ideale per molteplici applicazioni elettriche. Scegli l'OLFLEX CLASSIC 110 per un'installazione sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

975 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

100

diametro esterno circa

23,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

236 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 100G0,5Mmâ² Olflex Classic 110