›

CAVO 10,5M

Cod. Rexel TEXY2CZ301
Cod. Produttore XY2CZ301
Cod. EAN 3666916063835

Informazioni principali

  • Diametro cavo: 3,2 mm
  • Lunghezza cavo: 10,5 m
  • Peso netto: 0,28 kg
  • Compatibilità: XY2CB, XY2CJ, XY2CH
  • Tipo cavo: zincato
  • Categoria parte: pezzi separati
  • Destinazione: interruttore emergenza
  • Serie: Preventa XY2C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XY2C, un'offerta di selettori a fune per arresto di emergenza. Il cavo zincato è dedicato ai selettori a fune a trazione. La lunghezza del cavo è di 10,5m e il diametro esterno è di 3,2mm. Peso: 0,28 kg. È adatto a macchine per la lavorazione del legno, cesoie, sistemi di nastri trasportatori, macchine per la stampa, macchine tessili, laminatoi, laboratori di prova, officine di verniciatura, impianti per il trattamento delle superfici, ecc. È compatibile con gli interruttori a fune a trazione per l'arresto di emergenza XY2CB, XY2CJ e XY2CH.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di trazione

lunghezza

10,5 m

Parte di ricambio

Serie

Preventa XY2C

CAVO 10,5M