›

Cavi test per misurazioni 1,5m spina dritta PVC 15A CAT IV 600V CAT III 1000V

Cod. Rexel CHP01295288Z
Cod. Produttore P01295288Z
Cod. EAN 3760171410257

Informazioni principali

  • Tipo cavo: cordone banana
  • Lunghezza: 1,5 m
  • Corrente max: 15 A
  • Tensione cat. IV: 600 V
  • Tensione cat. III: 1000 V
  • Materiale isolamento: PVC
  • Configurazione: spina dritta/dritta
  • Serie: CHP01295288Z

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coppia di cavi 1,5m (r/n) spina dritta/spina dritta. cordone banana dritto / dritto in pvc . lunghezza 1,5 metri. corrente max: 15a. cat. iv 600v e cat. iii 1.000v
Cavi test per misurazioni 1,5m spina dritta PVC 15A CAT IV 600V CAT III 1000V