›

Cavi messa terra 5x25mm² lunghezza 200mm impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAA6880
Cod. Produttore AA6880
Cod. EAN 8015646000545

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 25 mmq
  • Numero cavi: 5
  • Tipo cavi: Messa terra
  • Serie: System pro E Power
  • Certificazione: RoHS II conforme
  • Standard: EN IEC 61439-1/2
  • Direttiva: Bassa tensione 2014/35/EU
  • Uso: Impianti messa a terra

Descrizione del prodotto

Nastro di messa a terra flessibile realizzato con materiali conduttivi di alta qualità, progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Adatto per applicazioni di messa a terra in impianti elettrici, offre una sezione trasversale di 25 mm² e una lunghezza di 200 mm, assicurando una bassa resistenza elettrica e una elevata capacità di conduzione. Il design modulare facilita il montaggio e l’integrazione in quadri elettrici, garantendo stabilità e durabilità nel tempo. Ideale per garantire la sicurezza e la protezione degli impianti elettrici contro sovratensioni e dispersioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°5 cables earthing cables sect. 25mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitare

applicazione

Armadio elettronico

Serie

Modular boards / System pro E Power

Cavi messa terra 5x25mm² lunghezza 200mm impianti elettrici