› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Cavi interblocco verticali B-C-D per interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073886R1
Cod. Produttore 1SDA073886R1
Cod. EAN 8015644778194

Informazioni principali

  • Descrizione: CAVI INTERBL.B-C-D VERT.
  • Applicazione: Interblocco meccanico
  • Compatibilità: 3 interruttori B-C-D
  • Standard cavi: E2.2 - E6.2
  • Serie: Accessories for Emax 2, Tmax XT
  • Tipo: Verticale
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Funzione: Blocco meccanico verticale

Descrizione del prodotto

Cavi di interblocco verticali B-C-D per applicazioni elettriche, progettati per garantire un collegamento affidabile e sicuro tra componenti. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano prestazioni ottimali e durata nel tempo. Ideali per sistemi di interblocco in apparecchiature elettriche, offrono facilità di installazione e compatibilità con dispositivi della serie E2.2-E6.2. Questi cavi sono essenziali per garantire la continuità elettrica e la sicurezza operativa in impianti industriali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MECHANICAL INTERLOCK VERTICAL BETWEEN 3 C.BREAKER -TYPE B-C-D- STANDARDS CABLES E2.2...E6.2

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Cavi interblocco verticali B-C-D per interruttori modulari