Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01295462Z
Cod. Produttore
P01295462Z
Cod. EAN
3760171417355

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux Cavi 1,5m IP2x4mm
Descrizione del produttore: Cavi di alta qualità da 1,5 metri con conduttori in rame/nichel e puntale IP2x da 4 mm, realizzati in PVC resistente. Progettati per applicazioni elettriche fino a 1000V in categoria III, garantiscono sicurezza e affidabilità nelle connessioni. Ideali per installazioni che richiedono materiali conformi agli standard di sicurezza e durata nel tempo.

Produttore

Cavi elettrici Chauvin Arnoux 1,5m IP2x 4mm rame-nichel PVC alta sicurezza uso 1000V categoria III