›

Cavi 3m dritto PVC categoria III 1000V uso elettrico industriale

Cod. Rexel CHP01295097
Cod. Produttore P01295097
Cod. EAN 3760171418154

Informazioni principali

  • Voltaggio: 1000 V
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Tipo cavo: rigido
  • Isolamento: PVC
  • Categoria: III
  • Serie: CHAUVIN ARNOUX
  • Colore: rosso/nero
  • Connettore: dritto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavi 3m r/n s.dritta pvc cat.iii 1000v
Cavi 3m dritto PVC categoria III 1000V uso elettrico industriale