Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01295285Z
Cod. Produttore
P01295285Z
Cod. EAN
3760171410226

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux Cavi 0,25m IP2x 4mm/S.90?PVC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico di alta qualità con lunghezza di 0,25 metri, sezione conduttore di 4 mm² e isolamento in PVC resistente. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità grazie alla protezione IP2x, che assicura una barriera contro il contatto accidentale con parti in tensione. La sua struttura è adatta per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza termica fino a 90 gradi Celsius, rendendolo ideale per impianti elettrici domestici e industriali. Questo cavo è perfetto per connessioni elettriche che necessitano di un materiale durevole e sicuro nel tempo.

Produttore

CAVI 0,25m R/N IP2x 4mm/S.90° PVC