› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CAV.AWG24 1000MM + CON.F.M8 4PIN

Cod. Rexel L199231
Cod. Produttore 99231
Cod. EAN 8056534587199

Informazioni principali

  • Diametro cavo: AWG24
  • Lunghezza cavo: 1000 mm
  • Connettore: M8 4 pin
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Applicazioni: automazione
  • Uso: industriale e commerciale
  • Protezione: connessione sicura
  • Serie: L199231

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo L199231 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Con una lunghezza di 1000 mm e un diametro AWG24, questo cavo è ideale per diversi usi industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una resistenza ottimale alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti esterni. Il connettore a 4 pin M8 offre una connessione solida e sicura, facilitando l'integrazione in sistemi elettrici complessi. La versatilità di questo cavo lo rende perfetto per impianti di automazione, dispositivi di controllo e applicazioni di alimentazione. Scegliere il cavo L199231 significa optare per qualità e prestazioni elevate, garantendo così il corretto funzionamento dei vostri dispositivi elettrici.
CAV.AWG24 1000MM + CON.F.M8 4PIN