› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CAV.4X0,35 L.1000MM+CON.F/M M8 4PIN

Cod. Rexel L199232
Cod. Produttore 99232
Cod. EAN 8056534752511

Informazioni principali

  • Tipo cavo: 4x0,35 mm²
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Connettore: F/M M8 4 pin
  • Serie: Linea Light Group
  • Tecnologia: LED
  • Applicazione: Illuminazione efficiente
  • Fedeltà colori: Alta
  • Versatilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CAV.4X0,35 L.1000MM+CON.F/M M8 4PINLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
CAV.4X0,35 L.1000MM+CON.F/M M8 4PIN