Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CTN1005
Cod. Produttore
CTN1005
Cod. EAN
8050503314601

Informazioni di prodotto

Catena 24x5 spess.2,4mm
Descrizione del produttore: La catenella 24x5 SP2,4mm è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettata per garantire robustezza e affidabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, questa catenella offre una resistenza superiore, rendendola ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace. La sua dimensione di 24x5 mm la rende versatile e adatta a molteplici utilizzi nel settore elettrico. Grazie alla sua costruzione solida, è in grado di resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo prestazioni costanti nel tempo. La catenella è facile da installare e si integra perfettamente con altri componenti elettrici, contribuendo a un sistema di cablaggio efficiente e sicuro. Con questa catenella, si può contare su una soluzione di qualità per il supporto e la protezione di cavi e circuiti elettrici.

colore

Acciaio inox

Tipologia

Catena a maglie

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

2,4 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Capacità di portata

80 kg

Lunghezza del collegamento

30000 mm

Larghezza del collegamento

5 mm

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Catenella metallica 24x5 mm spessore 2,4 mm 30 metri per installazioni elettriche