Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CTN1010
Cod. Produttore
CTN1010
Cod. EAN
8050503314618

Informazioni di prodotto

Catena 26x6 spess.3mm
Descrizione del produttore: Il prodotto T5CTN1010 è una catenella di dimensioni 26x6 mm, progettata per garantire un'ottima resistenza e durata nel tempo. Realizzata in materiale di alta qualità, questa catenella è particolarmente adatta per applicazioni elettriche, offrendo un supporto efficace per diversi tipi di installazioni. La sua costruzione robusta la rende ideale per ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una soluzione affidabile e resistente. Grazie al suo design versatile, può essere utilizzata in vari contesti, assicurando sempre prestazioni elevate. Con una finitura accurata, questa catenella non solo soddisfa le esigenze funzionali, ma contribuisce anche all'estetica dell'impianto elettrico. Scegliere questa catenella significa optare per un prodotto che unisce funzionalità e qualità, essenziale per ogni progetto elettrico.

colore

Acciaio inox

Tipologia

Catena a maglie

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

3 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Capacità di portata

110 kg

Trattamento della superfice

Altro

Lunghezza del collegamento

20000 mm

Larghezza del collegamento

6 mm

Produttore

Catenella 26x6 mm spessore 3 mm resistente per applicazioni elettriche industriali e commerciali 20 metri