Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710174
Cod. Produttore
BIZ710174
Cod. EAN
3700420321125

Informazioni di prodotto

  • Ø maglia: 2,5 mm
  • Lunghezza: 100 m
  • Peso: 10 kg
  • Materiale: Acciaio elettrozincato
  • Maglia interna: 24 x 5 mm
  • Maglia esterna: 29 x 10 mm
  • Carico ammesso: 75 daN
  • Serie: BIZ 710 174

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Catena d'acciaio elettrozincata con maglie lunghe saldate, diametro 2,5 mm e lunghezza totale di 100 metri. Realizzata in acciaio al carbonio, questa catenella è progettata per applicazioni di sospensione durevoli, come sistemi di sicurezza contro i furti. La struttura robusta garantisce una buona resistenza meccanica con un limite di snervamento di 150 daN e un carico ammesso di 75 daN. Non è indicata per sollevamento, aggancio o come catena di carico. Le dimensioni delle maglie interne sono 24 x 5 mm, mentre quelle esterne sono 29 x 10 mm. Il prodotto è confezionato in un secchio da 10 kg per una facile gestione e stoccaggio. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Catena a maglie lunghe e dritte, Ø 2,5 mm x 100 m, in acciaio zincato, ideale per sospendere carichi a lungo. Non indicata per sollevare elementi o come catena per carichi.

Tipologia

Catena a maglie

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

2,5 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

carico di rottura

400 N

Produttore

Catena zincata acciaio 2,5mm 100m sospensioni impianti elettrici