Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CTN1015
Cod. Produttore
CTN1015
Cod. EAN
8050503314625

Informazioni di prodotto

Catena 24x5 spess.2,4mm Maxi
Descrizione del produttore: La catenella 24x5 SP2,4mm è un prodotto versatile e robusto, progettato per garantire un'installazione sicura e duratura in vari ambiti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa catenella offre una resistenza eccellente, rendendola ideale per applicazioni che richiedono stabilità e sicurezza. La dimensione di 24x5 mm la rende perfetta per l'uso in spazi ristretti, mentre il diametro del filo di 2,4 mm assicura una conduzione elettrica efficiente. La catenella è particolarmente adatta per l'installazione in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere standard elevati di sicurezza. La sua progettazione permette una facile integrazione con altri componenti elettrici, facilitando il lavoro degli installatori. Con questa catenella, si può contare su una soluzione affidabile per ogni esigenza di cablaggio.

colore

Acciaio inox

Tipologia

Catena a maglie

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

2,4 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Capacità di portata

80 kg

Lunghezza del collegamento

100000 mm

Larghezza del collegamento

5 mm

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Catena elettrica 24x5 mm spessore 2,4 mm resistente uso industriale e commerciale