Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9032040000
Cod. Produttore
9032040000
Cod. EAN
4008190004644

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MEKA RT CST
  • Serie: Accessori
  • Codifica colori: Intercambiabile
  • Lunghezze spellatura: Preimpostate
  • Compatibilità: Cavi coassiali standard
  • Forma inserti: Per CST
  • Vantaggio: Passaggio rapido cavi

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9032040000 è un accessorio realizzato in acciaio di alta qualità, caratterizzato da una lama di forma diritto, non spezzabile. Questo materiale garantisce robustezza e durabilità nel tempo, rendendolo adatto a diverse applicazioni elettriche. La sua struttura solida e precisa lo rende ideale per un utilizzo affidabile e professionale nell’ambito dei materiali elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cassette intercambiabili con codifica a colori, con lunghezze di spellatura preimpostate per cavi coassiali standard nella forma di inserti per la CST. È pertanto possibile un rapido passaggio ad altri tipi di cavo.

larghezza

30 mm

adatto per

Altro

lunghezza

30 mm

materiale

Acciaio

forma della lama

Diritto

Serie

Accessori

Produttore

Cassette intercambiabili codifica colori per cavi coassiali impianti elettrici