Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9032020000
Cod. Produttore
9032020000
Cod. EAN
4008190153236

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MEKA BL CST
  • Serie: Accessori
  • Codifica a colori: Inclusa
  • Spellatura: Preimpostata
  • Tipo cavi: Coassiali standard
  • Inserti: Per CST
  • Compatibilità: Rapido cambio cavi
  • Applicazione: Intercambiabile

Documentazione tecnica

MEKA BL CST è un accessorio realizzato in acciaio, caratterizzato da una lama di forma diritto, non spezzabile. Progettato per garantire resistenza e durata, questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali affidabili e robusti. La sua struttura in acciaio assicura stabilità e sicurezza nell’uso, rendendolo un elemento essenziale per installazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cassette intercambiabili con codifica a colori, con lunghezze di spellatura preimpostate per cavi coassiali standard nella forma di inserti per la CST. È pertanto possibile un rapido passaggio ad altri tipi di cavo.

larghezza

35 mm

adatto per

Altro

lunghezza

35 mm

materiale

Acciaio

forma della lama

Diritto

Serie

Accessori

Produttore

Cassette intercambiabili codifica colore per impianti elettrici