Descrizione del prodotto
Cassette portaminuterie in plastica di colore verde, progettate per l'organizzazione e lo stoccaggio efficiente di piccoli componenti elettrici. Le cassette presentano dimensioni compatte con una profondità di 300 mm, larghezza di 145 mm e altezza di 154 mm, ideali per l'utilizzo in veicoli commerciali. La struttura robusta e funzionale consente un facile accesso e una rapida individuazione del contenuto, ottimizzando la gestione degli spazi nei kit di stoccaggio. Questo prodotto garantisce praticità e resistenza, risultando perfetto per professionisti del settore elettrico che necessitano di soluzioni affidabili per il trasporto e l'organizzazione del materiale.
Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Cassetta a bocca di lupo, 300/145 mm, verde, assolutamente adatta alla nostra serie di accessori porta-oggetti e linea di allestimento di veicoli commerciali.