Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790530
Cod. Produttore
BIZ790530

Informazioni di prodotto

Cassetta porta-attrezzi robusta e versatile, ideale per professionisti del settore elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione e trasporto grazie alla scocca leggera in polipropilene
  • Ripiano porta-attrezzi estraibile per organizzare gli strumenti in modo efficiente
  • Chiusura sicura con lucchetto (non incluso) per proteggere gli attrezzi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente a schizzi d’acqua e polvere, garantendo durabilità
  • Capacità di carico fino a 30 kg per una vasta gamma di utensili
  • Supporto a un lavoro più rapido e ordinato, con conseguente risparmio di tempo
CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cassetta porta-attrezzi da cantiere robusta e funzionale, progettata per garantire la massima praticità nel trasporto e nell'organizzazione degli strumenti di lavoro. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durabilità anche in ambienti di lavoro impegnativi, è ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di un contenitore affidabile per i propri attrezzi. La struttura compatta e maneggevole facilita lo spostamento sul luogo di lavoro, mantenendo gli strumenti sempre a portata di mano e protetti da urti e polvere.

larghezza

535 mm

Tipologia

Cassa

altezza

288 mm

profondità

254 mm

materiale

Plastica

staffa lucchetto

Vaschetta removibile

Numero totale di scomparti

1

Serie

BIZ RANGEMENT

Produttore

Cassetta porta-attrezzi 21" polipropilene resistente acqua polvere con ripiano estraibile per elettricisti carico 30 kg