Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9025940000
Cod. Produttore
9025940000
Cod. EAN
4008190182472

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H-LEERBOX 5 EINSAETZE
  • Serie: Accessori

Documentazione tecnica

Scatola vuota per alloggiamento di 5 inserti, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una struttura modulare e personalizzabile. Progettata per garantire facilità di installazione e compatibilità con diversi componenti elettrici, offre una soluzione versatile e funzionale per l'organizzazione e la protezione degli impianti. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cassetta con assortimento per una classificazione ben ordinata.

larghezza

92 mm

altezza

92 mm

profondità

40 mm

Serie

Accessori

Produttore

H-Leerbox 5 inserti cassetta organizzazione cablaggio elettrico