Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9025680000
Cod. Produttore
9025680000
Cod. EAN
4008190007980

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H-LEERBOX 5 TRENNSTEGE
  • Serie: Accessori
  • Tipo: Cassetta assortimento
  • Uso: Classificazione ordinata

Documentazione tecnica

Scatola portafrutti H-Leerbox con 5 file portamorsetti, ideale per l'organizzazione e la protezione delle connessioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nell'installazione di impianti elettrici. Progettata per facilitare il cablaggio e mantenere ordine nei quadri elettrici, è un componente essenziale per professionisti del settore elettrico che cercano affidabilità e praticità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cassetta con assortimento per una classificazione ben ordinata.

larghezza

92 mm

altezza

92 mm

profondità

40 mm

Serie

Accessori

Produttore

Cassetta organizzazione impianti elettrici robusta H-LEERBOX 5